内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最小ブレークダウン電圧:5.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 PESDxxxX1シリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 非常に低い静電容量と超低クランプ電圧の組み合わせにより、このデバイスは、高速データラインの保護用途に最適な製品となっています。
注文コード49647868
品番PESD5V0X1BT,215