PESD5V0U2BM,315 Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperia 49647886

Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様方向性タイプ:相方向 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-883 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.62mm 、 PESDxxxU2シリーズ、超低静電容量双方向二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 静電容量が非常に低い双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードアレイは、リードレスで超小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT883 (SC-101)に収納されており、ESDやその他の過度現象による損傷から、最大2本の信号ラインを保護するように設計されています。 注文コード49647886 品番PESD5V0U2BM,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:相方向 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-883 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.62mm 、 PESDxxxU2シリーズ、超低静電容量双方向二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 静電容量が非常に低い双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードアレイは、リードレスで超小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT883 (SC-101)に収納されており、ESDやその他の過度現象による損傷から、最大2本の信号ラインを保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする