nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:デュアル 、 最大クランピング電圧:8V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HVQFN32, SOT-617 、 ピン数:32 、 ピークパルスパワー消費:50mW 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5.1mm
注文コード
49647999
品番
IP4786CZ32Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:デュアル 、 最大クランピング電圧:8V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HVQFN32, SOT-617 、 ピン数:32 、 ピークパルスパワー消費:50mW 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5.1mm