内容量1リール(4000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:40V 、 最小ブレークダウン電圧:17.6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-663 、 最大逆スタンドオフ電圧:15V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:150W 、 最大ピークパルス電流:5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.3mm 、 ESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia
注文コード49648157
品番PESD15VS2UQ,115