Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様ダイオード構成:シリーズ 、 最大クランピング電圧:20V 、 最小ブレークダウン電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 最大逆スタンドオフ電圧:80V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:220W 、 最大ピークパルス電流:11A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm 、 NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. NXP Semiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。 注文コード49648263 品番NUP1301U,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 最大クランピング電圧:20V 、 最小ブレークダウン電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 最大逆スタンドオフ電圧:80V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:220W 、 最大ピークパルス電流:11A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm 、 NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. NXP Semiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする