Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:14.2V 、 最小ブレークダウン電圧:9.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:6.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:1.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 MMBZシリーズ、低静電容量二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、コモンアノード構成で、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められています。 注文コード49648279 品番MMBZ10VAL,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:14.2V 、 最小ブレークダウン電圧:9.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:6.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:1.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 MMBZシリーズ、低静電容量二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、コモンアノード構成で、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする