商品レビューを投稿する内容量1袋(150個)仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8.7V 、 最小ブレークダウン電圧:5.89V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:3V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:2.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 MMBZシリーズ、低静電容量二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、コモンアノード構成で、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められています。注文コード49648315品番MMBZ6V2AL,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。