内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8V 、 最小ブレークダウン電圧:5.32V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:3V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:24W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:1.1mm 、 MMBZシリーズ、低静電容量二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、コモンアノード構成で、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められています。
注文コード49648324
品番MMBZ5V6AL,215