内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:デュアル 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:11.4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 最大逆スタンドオフ電圧:8.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:40W 、 最大ピークパルス電流:2.35A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:1.1mm
注文コード49648385
品番MMBZ12VDL,215