内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 最大クランピング電圧:28V 、 最小ブレークダウン電圧:19V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:17V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:40W 、 最大ピークパルス電流:1.4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm 、 MMBZシリーズ、低静電容量二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、コモンアノード構成で、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められています。
注文コード49648446
品番MMBZ20VAL,215