内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:13V 、 最小ブレークダウン電圧:5.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:70W 、 最大ピークパルス電流:6.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm 、 PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
注文コード49648525
品番PESD5V0L2UU,115