仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応