nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
49648656
品番
HEF4070BT,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:4000●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:15 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:50 ns @ 15 V●動作供給電圧 Min:5 V●長さ:8.75mm●4000シリーズロジックゲート、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応