仕様方向性タイプ:単方向 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-457 (SC-74) 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:100W 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1mm 、 USB 2.0 ESD保護TVSダイオードアレイ、Nexperia. USB 2.0、イーサネット、DVIなどの入力 / 出力(I/O)ポートを保護する過渡電圧サプレッサダイオードアレイです。このアレイは、過電圧及びESD保護に、非常に低い静電容量レールツーレールダイオード及びツェナーダイオードクランプを使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応