Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 49648744 品番 IP4234CZ6,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-457 (SC-74) 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:100W 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 USB 2.0 ESD保護TVSダイオードアレイ、Nexperia. USB 2.0、イーサネット、DVIなどの入力 / 出力(I/O)ポートを保護する過渡電圧サプレッサダイオードアレイです。このアレイは、過電圧及びESD保護に、非常に低い静電容量レールツーレールダイオード及びツェナーダイオードクランプを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする