仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:6.46V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-886 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:110W 、 最大ピークパルス電流:10A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.05mm 、 PESDxxxS4シリーズ、低静電容量単方向四重ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向四重静電気放電(ESD)保護ダイオードアレイは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT886に収められており、最大4本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応