nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:28V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT457 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:19.6W 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm
注文コード
49648787
品番
BZA420A,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:28V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT457 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:19.6W 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm