内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:13V 、 最小ブレークダウン電圧:6.4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:200W 、 最大ピークパルス電流:20A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm 、 ESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia
注文コード49648857
品番PESD5V0S4UD,115