nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 6チャンネル ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49649067
品番
PUSB3FR4Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大クランピング電圧:3V 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN2510A 、 ピン数:10 、 最大ピークパルス電流:7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 寸法:2.6 x 1.1 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応