nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49649155
品番
74AHC1GU04GW-Q100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:対称インピーダンス●1チップ当たりのエレメント数:1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.5 ns @ 50 pF●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP5●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応