nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49649164
品番
74AHC1GU04GW-Q100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:対称インピーダンス 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.5 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP5 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応