Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49649173 品番74AHC1G04GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:インバータ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.6 ns @ 3.6 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●伝播遅延テスト条件:50pF●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする