Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.4 ns @ 3 V → 3.6 V, 7.5 ns @ 4.5 V → 5.5 V●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:1.35mm●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 注文コード49649198 品番74AHC1G32GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.4 ns @ 3 V → 3.6 V, 7.5 ns @ 4.5 V → 5.5 V●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:1.35mm●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする