内容量1リール(3000個)
仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●出力タイプ:シングルエンド●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5
注文コード49649225
品番74AHC1G08GV,125