Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:18.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 注文コード49649234 品番74AHC1G86GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:18.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする