Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:2●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●伝播遅延テスト条件:50pF●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 注文コード49649268 品番74AHC2G08DP,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:2●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●伝播遅延テスト条件:50pF●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする