内容量1リール(3000個)
仕様ロジック機能:OR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AUP 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:23.7 ns @ 30 pF 、 動作供給電圧 Min:0.8 V 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AUP1G / 74AUP2G / 74AUP1Tファミリ、Nexperia
注文コード49649313
品番74AUP1G32GW,125