内容量1袋(25個)
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:2 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:VSSOP 、 ピン数:8 、 ロジックファミリー:AUP 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:24 @ 30 pF 、 動作供給電圧 Min:0.8 V 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49649338
品番74AUP2G08DC,125