nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
49649365
品番
74HCT74D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HCT 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 トリガータイプ:正エッジ 、 極性:反転, 非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 セット/リセット:Yes 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:53 ns @ 4.5 V 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応