仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SC-74A 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:HCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-2.6mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:2.6mA 、 動作温度 Min:-40 ℃