nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
49649444
品番
74HCT30D,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:8●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●入力タイプ:TTL●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:42ns●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:4mA●幅:4mm