nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
49649453
品番
74HCT08PW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応