仕様ロジック機能:OR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36 ns @ 4.5 V 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応