74HC04PW,112 Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperia 49649539

Nexperia 74 HCシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(96個)仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:電圧 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:130ns 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS注文コード49649539品番74HC04PW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:電圧 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:130ns 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする