内容量1リール(3000個)
仕様ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:対称インピーダンス 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:105 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP5 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49649548
品番74HC1GU04GW-Q100,1