nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:対称インピーダンス 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:105 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP5 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49649557
品番
74HC1GU04GW-Q100,1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:対称インピーダンス 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:105 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP5 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃