仕様ロジック機能:バッファ、インバータ 、 入力タイプ:CMOS、シュミットトリガ 、 出力タイプ:CMOS 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-88 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応