Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 49649609 品番 74HC2G04GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ロジック機能:バッファ、インバータ●入力タイプ:CMOS、シュミットトリガ●出力タイプ:CMOS●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.35mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする