仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 最小パルス幅:26ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:385 ns @ 15 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP16 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応