nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49649636
品番
74HC123PW,118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC●ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ●1チップ当たりのエレメント数:2●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●最小パルス幅:26ns●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:385 ns @ 15 pF●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP16●ピン数:16●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●長さ:5.1mm●動作供給電圧 Min:-0.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応