nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49649654
品番
74HC4538PW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC●ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ●1チップ当たりのエレメント数:2●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●最小パルス幅:20nS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:400 ns @ 15 pF●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP16●ピン数:16●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●長さ:5.1mm●動作供給電圧 Min:-0.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応