Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS 注文コード49649715 品番74HC1G86GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする