内容量1セット(57個)
仕様ロジック機能:NAND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:8 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HC 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:130 ns @ 2 V, 22 ns @ 6 V, 26 ns @ 4.5 V 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリロジックゲート、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICの標準ロジックゲート製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
注文コード49649794
品番74HC30D,652