nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 LVCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:DHVQFN●ピン数:14●ロジックファミリー:LVC●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●動作供給電圧 Min:1.2 V●低レベル出力電流 Max:24mA●寸法:3.1 x 2.6 x 0.95mm
注文コード
49650083
品番
74LVC08ABQ,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:DHVQFN●ピン数:14●ロジックファミリー:LVC●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●動作供給電圧 Min:1.2 V●低レベル出力電流 Max:24mA●寸法:3.1 x 2.6 x 0.95mm