Nexperia 74 LVCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 仕様ロジック機能:NAND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:LVC 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 動作供給電圧 Min:1.2 V 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード49650099 品番74LVC132AD,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:NAND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:LVC 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 動作供給電圧 Min:1.2 V 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする