曜日別特売
74LV74D,112 Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ nexperia 49650214

Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(38個)注文コード49650214品番74LV74D,112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする