nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49650397
品番
74AHC1G08GW-Q100,1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応