Nexperia 74HCTシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74HCT 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード49650695 品番74HCT04D,653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74HCT 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする