74HCT74BQ,115 Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ nexperia 49650799

Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49650799 品番74HCT74BQ,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HCT 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:コンプリメンタリ 、 トリガータイプ:正エッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT762-1 、 ピン数:14 、 セット/リセット:Yes 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:300 ns @ 15 pF 、 寸法:3 x 2.5 x 0.85mm 、 動作温度 Max:+125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする