Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49650808 品番74HCT273D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力タイプ:Dタイプフリップフロップ●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●セット/リセット:マスターリセット●1チップ当たりのエレメント数:8●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:225 ns @ 15 pF●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする